ANCAP(アンカップ)
Belemパン皿
テーブルウェアの基本である使いやすさとスタイルデザインの両面にわたって考えられたシリーズです。
材質
磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
163×18
寸法(cm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43520147
3300-0205
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください