ANCAP(アンカップ)
Viennaディナー皿
波打つような渕のシェイプとレリーフデザインが、イタリアのクラシカルな雰囲気を感じさせます。
材質
磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43520497
3300-0102
285×25
28
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
43520506
3300-0101
306×25
30
¥
5,300
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください