カネ大白木屋
ZEN正角皿
和をベースに、真っ白な洋食器のテイストを取り入れたFUSIONシリーズです。
材質
磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43524049
5000-0008
239
239
21
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
43524058
5000-0003
260
260
25
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
43524033
5000-0001
150
150
18
¥
600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください