カネ大白木屋
ZEN黒マットカスタートレー(タモ材)
お求めやすい価格と、シンプルな定番形状が魅力の中国製食器シリーズです。
材質
木製
高さ(mm)
15
短辺(mm)
87
長辺(mm)
205
寸法(cm)
20
内容量
1個
注意
※トレーのみ。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43526185
1002-0028
¥
4,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください