カネ大白木屋
コバルト白吹丸皿
材質
磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43527007
0407-6005
283×19
28
¥
6,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
43527016
0407-6004
225×15
22
¥
4,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください