カネ大白木屋
フュージョンホワイトリム皿
材質
磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43527043
0410-0103
265×32
27
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
43527059
0410-0102
223×28
23
¥
2,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください