カネ大白木屋
金結晶トチリ高台小鉢
材質
磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
サイズ
4.0寸
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43530358
0407-0715
125
55
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください