カネ大白木屋
白釉しのぎ尺長皿
材質
磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43535434
0407-0756
310
135
28
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください