カネ大白木屋
黒伊賀石目皿
材質
磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43536676
0307-0147
6.0寸
195×25
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
43537078
0307-0131
7.0寸
227×34
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
43537087
0307-0150
8.0寸
253×35
¥
2,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
43537096
0307-0130
9.0寸
279×38
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
43539135
0307-0165
10.0寸
315×58
¥
7,300
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください