シンプレックスハンマー ゴム(黒)/ソフトメタル(シルバー)

シンプレックスハンマー ゴム(黒)/ソフトメタル(シルバー) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドルとの組み合わせ。

用途造園・外構工事、敷石の敷設、縁石の工事、壁や階段の工事、足場の組立、テントの設営、金型製造、プレハブ住宅の建設、木工、自動車の組立・修理・保守作業、塀や柵の工事 材質インサート:ゴム複合材、黒、中硬、衝撃緩和、ゴム臭なし、低摩耗/ソフトメタル、シルバー、硬、耐熱性 ハウジング:鋳鉄製ハウジング ハンドル:木製 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
注意
※部品を交換して再度組み立てる際には、既定の締付モーメント(カタログご確認)でボルトの締付作業を行ってください。安全のため、ハルダーの純正部品のみご使用ください。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
頭径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43545408 3029.030 30
6,707
5,498
6,048 (税込)
18日以内出荷

返品不可
43545417 3029.040 40
8,520
6,998
7,698 (税込)
18日以内出荷

返品不可
43545426 3029.050 50
12,448
9,898
10,888 (税込)
18日以内出荷

返品不可
43545435 3029.060 60
15,873
13,980
15,378 (税込)
18日以内出荷

返品不可
43545444 3029.080 80
27,743
22,980
25,278 (税込)
18日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする