回転モップセット 一槽式 手回し式
ハンドルを上下に動かすとモップの脱水ができます。
手を汚さないので、衛生的です。
一槽式のため、狭い場所にも保管が出来ます。
用途フロアの清掃に
寸法(mm)バケツ:340×280×240
寸法(Φmm)モップ:330
セット内容ハンドル1個、バケツ1個、モップ1個
質量(kg)1.65
容量(L)6
材質(ハンドル)PP
材質(バケツ)PP
ハンドル寸法(mm)1100~1290
材質(モップ)ポリエステル
内容量1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
掃除用具 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44043345 | - | 21517868 | 431098100 |
![]() |
TSM545トルネード丸型セット | アズマ工業 | 1セット | ¥5,798 税込¥6,378 | メーカー違いの相当品です |