除湿機 コンプレッサー式 (木造約7畳・コンクリート造約14畳まで)

除湿機 コンプレッサー式 (木造約7畳・コンクリート造約14畳まで) YAMAZEN(山善)

シンプルで使いやすいコンプレッサー式除湿機。何も操作せずに24時間運転すると、自動的に運転が停止するオートオフ機能搭載。衣類乾燥運転は風量が最大になり、部屋干しの乾燥時間短縮に便利。

用途季節問わずに役に立つ衣類乾燥除湿機。 除湿面積(50/60Hz)(コンクリート造)13畳/14畳、(プレハブ)10畳/11畳、(木造)6畳/7畳 水タンク容量(L)2 除湿能力(L/日)(50/60Hz)5.0/6.0 消費電力(W)(50/60Hz)150/180 ホワイト 質量(kg)9.5 タイプコンプレッサー式 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)276×185×480 保証期間お買い上げ日より1年 タイマー入/切:1-8(時間) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43547928 YDC-C60(W)
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする