White Arrow サーモトロン続服

White Arrow サーモトロン続服 SunDisk(ソルディ) White Arrow サーモトロン続服 SunDisk(ソルディ)

保温にすぐれたハイパーマテリアルを使用。

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事 ブルー 種別長袖つなぎ 機能保温 素材ツイル/ポリエステル 89%、綿 10%、ナイロン 1% 仕様ダブル保温効果の蓄熱保温素材、袖口/ドット釦、腰/脇ゴム、ベルト/マジックテープ 質量(g/m2)240 材質(ファスナー)樹脂 袖丈長袖 内容量1着
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43571396 #480 M
18,660
11,980
13,178 (税込)
7日以内出荷
43571405 #480 L
18,660
11,980
13,178 (税込)
7日以内出荷
43571414 #480 LL
18,660
11,980
13,178 (税込)
7日以内出荷
43571423 #480 3L
18,660
11,980
13,178 (税込)
7日以内出荷
43571439 #480 4L
22,400
13,980
15,378 (税込)
7日以内出荷
43571448 #480 5L
22,400
13,980
15,378 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする