KS 調質平歯車

KS 調質平歯車 - KHK(小原歯車工業)
モジュール4仕様追加工:可能形状S1表面処理黒染穴径A(Φmm)20圧力角(°)20(正面)材料SCM440熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級KHK R 001 5級歯面硬度50~60HRC歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.38歯幅E(mm)40ボス長F(mm)25全長G(mm)65歯切基準面底面内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43548269KS4-2020
8,520
取扱い終了
返品不可
43548278KS4-2525
12,190
取扱い終了
返品不可
43548287KS4-3030
15,320
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする