KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
KS 調質平歯車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43548278
品番
KS4-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,190
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール
4
歯数
25
仕様
追加工:可能
形状
S1
質量(kg)
3.29
表面処理
黒染
穴径A(Φmm)
20
圧力角(°)
20(正面)
材料
SCM440
熱処理
調質、歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
精度等級
KHK R 001 5級
歯面硬度
50〜60HRC
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
下限:0.18、上限:0.38
歯幅E(mm)
40
ボス径B(Φmm)
80
ボス長F(mm)
25
全長G(mm)
65
歯切基準面
底面
歯先円直径D(Φmm)
108
基準円直径C(Φmm)
100