画像準備中

KS 調質平歯車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43548287 品番KS4-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,320
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
モジュール4 歯数30 仕様追加工:可能 形状S1 質量(kg)4.64 表面処理黒染 穴径A(Φmm)20 圧力角(°)20(正面) 材料SCM440 熱処理調質、歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級KHK R 001 5級 歯面硬度50〜60HRC 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.38 歯幅E(mm)40 ボス径B(Φmm)90 ボス長F(mm)25 全長G(mm)65 歯切基準面底面 歯先円直径D(Φmm)128 基準円直径C(Φmm)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする