SSAG 歯研平歯車

SSAG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

モジュール3 歯数16 仕様追加工:可能 形状S5K 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N7 級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.1、上限:0.2 歯幅E(mm)30 歯先円直径D(Φmm)54 基準円直径C(Φmm)48 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
穴径A(Φmm)
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43565078 SSAG3-16J15 0.38 15 5 2.3
5,870
4,998
5,498 (税込)
3日以内出荷

返品不可
43565087 SSAG3-16J16 0.38 16 5 2.3
7,120
5,998
6,598 (税込)
3日以内出荷

返品不可
43565096 SSAG3-16J17 0.37 17 6 2.8
7,120
5,998
6,598 (税込)
3日以内出荷

返品不可
43565105 SSAG3-16J18 0.36 18 6 2.8
7,120
5,998
6,598 (税込)
3日以内出荷

返品不可
43565114 SSAG3-16J19 0.36 19 6 2.8
7,120
5,998
6,598 (税込)
3日以内出荷

返品不可
43565123 SSAG3-16J20 0.35 20 6 2.8
7,120
5,998
6,598 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする