ND-111 空調服【半袖】

ND-111 空調服【半袖】 空調服

【半そでタイプ】涼しく感じるチタン加工、肩袖補強。手元の風が影響する作業等におすすめ。

サイズS セット内容ウェア、立ち襟用スペーサー 仕様タチエリ 材質チタン 内容量1着
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43573329 ND-111 シルバー/チャコール
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
43573338 ND-111 ブルー/チャコール
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
43573347 ND-111 Cグレー
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする