グラフィックボード ENQR6000-24GER NVIDIA Quadro RTX 6000
世界初のレイトレーシングGPU
最大消費電力(W)
グラフィックスパワー: 最大 260
ボードパワー: 最大 295
メモリー24GB GDDR6
セット内容NVIDIA®QuadroRTXTM6000グラフィックスボード、QuadroRTXTMクイックスタートガイド、Quadroサポートガイド、DPtoDVI変換ケーブル(SingleLink)x1、DPtoHDMI1.4変換ケーブルx1、8pinto6pinx2変換アダプタx1、エルザジャパン製品保証書
外形寸法(mm)266.7(幅)×111.15(高さ)×37(厚さ)2(スロットサイズ ブラケット含まず)
機能HDMI2.0bサポート/HDCP2.2対応/NVIDIAHighDifinitionAudio機能/ECC機能サポート(既定はDisable)
インターフェースPCI Express 3.0×16
保証期間3年
コネクタDisplayPort × 4(DisplayPort ver 1.4a対応)、VirtualLink(USB Type-C)、補助電源:PCI-e 8ピン×1、6ピン×1
APIOpenGL 4.6 / DirectX 12 / DirectX 11 / NVIDIA CUDA / DirectCompute 5.0 / OpenCL / Vulkan API
画面仕様最大4画面
コア数4608
内蔵グラフィックスNVIDIA® Quadro RTXTM 6000
内容量1台
ボードパワー: 最大 295
注意
※ Windows 10 は バージョン 1607(Anniversary Update)以降が必要です。また、NVIDIA RTX Technology をご利用の場合はバージョン1803(April 2018 Update)以降が必要です。※ Windows 7 は最新のService Pack 適用を推奨。
※ すべて 64bit OS のみサポート。