曜日別特売

ダンセイボンドPフィックス

ダンセイボンドPフィックス - シャープ化学

化粧パネルの貼付用の弾性接着剤
コストパフォーマンス・作業性に優れる

用途化粧パネルの接着。比重1.4伸び(%)破断時:150(23℃)タックフリータイム(分)20(23℃)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆硬度(ショア A)42引張応力(N/mm2)1.4主なワークパーツ内容量1ケース(320mL×20本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43575824-ライトグレー
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
43575833-ホワイト
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする