- ダンセイボンドPフィックス シャープ化学 43575824

ダンセイボンドPフィックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ライトグレー
内容量1ケース(320mL×20本)注文コード43575824品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

化粧パネルの貼付用の弾性接着剤
コストパフォーマンス・作業性に優れる

用途
化粧パネルの接着。
色
ライトグレー
比重
1.4
伸び(%)
破断時:150(23℃)
タックフリータイム(分)
20(23℃)
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホルムアルデヒド等級
JSIA F☆☆☆☆
硬度(ショア A)
42
引張応力(N/mm2)
1.4
主なワーク
パーツ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする