タブレットスタンド スマホスタンド フレキシブルアーム付き TB-DSZARM

タブレットスタンド スマホスタンド フレキシブルアーム付き TB-DSZARM - エレコムタブレットスタンド スマホスタンド フレキシブルアーム付き TB-DSZARM - エレコムタブレットスタンド スマホスタンド フレキシブルアーム付き TB-DSZARM - エレコムタブレットスタンド スマホスタンド フレキシブルアーム付き TB-DSZARM - エレコムタブレットスタンド スマホスタンド フレキシブルアーム付き TB-DSZARM - エレコムタブレットスタンド スマホスタンド フレキシブルアーム付き TB-DSZARM - エレコムタブレットスタンド スマホスタンド フレキシブルアーム付き TB-DSZARM - エレコムタブレットスタンド スマホスタンド フレキシブルアーム付き TB-DSZARM - エレコム
(2件のレビュー)

長いフレキシブルアームとボールジョイントでタブレットを自在に位置調整できるタブレット用フレキシブルアームスタンド。
タブレットをしっかり固定し自在に位置調整できるため、デスクやベッドサイドでの使用に最適です。
およそ5.0~12.9インチのスマートフォン、タブレットに対応しています。
フレキシブルアームで、機器本体との距離や高さを好きな位置に調整して使用できます。
タブレットホルダーの接続部分にボールジョイントを採用しているので、角度や向きを自由に調節できます。
ベースホルダーは簡単に取り付け可能なクランプ式です。

用途デスクやベッドサイドでの使用に最適。長いフレキシブルアームとボールジョイントでタブレットを自在に位置調整できるタブレット用フレキシブルアームスタンド。材質本体:ABS+熱可塑性エラストマー、スチール、ポリアセタール質量(g)約600外形寸法(mm)アーム部全長:約700、クランプ奥行:45、クランプ対応板厚:70、端末ホルダー対応厚み:23以下対応機種ディスプレイサイズが5インチ以上12.9インチ以下(幅220.6mm×奥行6.9mm×高さ305.7mmまで)のスマートフォン、タブレットPC耐荷重(g)約780角度調節内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43604479TB-DSZARMBKNブラック
オープン
3,490
3,839(税込)
当日出荷
43604488TB-DSZARMWHNホワイト
オープン
3,490
3,839(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43604479
2022-05-26
用途: 業務効率
アパホテル株式会社サービス業

丁度いい長さであり柔軟な可動域な為、とてもつかいやすい

対象商品 : 43604479
2021-02-08
用途: クランプがちょっと弱そう

iPAD AIRに使っています。
保持力は十分ですが、iPAD proクラスになるとどうだろう?
アームは金属ですが板を挟み込むクランプ部が樹脂なのでちょっと心配。
ガッチリ固定させようとすると壊れそうで不安です。
というか、無理な力を加えればまずクランプが壊れるでしょうね。
どれくらいで壊れるかは怖くて検証できませんが。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする