タブレットスタンド スマホスタンド ベッドサイドスタンド 白 TB-DSCHBEDWH
ベッドの横にスマートフォンやタブレットを置くことができるサイドテーブルです。
テーブル部のスリットには穴が開いており、充電ケーブルを接続しやすくしています。
テーブル部のスリットにスマートフォンやタブレットを差し込んで、実機を立てて視聴が可能です。
マットレスの厚みに応じて2段階の高さ調整が可能です。
用途スリットの穴からケーブルを通して充電も可能。ベッドの横にスマートフォンやタブレットを置くサイドテーブル
材質テーブル部:ABS、L字型フレーム:スチール
色ホワイト
質量(g)約580
対応機種ディスプレイサイズが4インチ以上11インチ以下のスマートフォン、タブレットPC
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)テーブル部:約302×約191×約30、L字型フレーム:約30×約150×約200
内容量1個
注意
※ 本製品の構造上、相対荷重を超える重量の物を本製品に置かないでください。
スマホ/タブレットスタンド・ホルダー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07