VR用/Bluetoothコントローラー

VR用/Bluetoothコントローラー エレコム

スマホでまるでその場にいるかのようなVR(バーチャルリアリティ)体験。 VRグラスを装着したまま、手元でスマホを操作できるVR用Bluetooth(R)リモコン。

用途VRグラスを装着したまま、スマホでのVR動画の操作を手元でできるVR用Bluetooth(R)リモコンです。 VR動画の再生/一時停止、早送り/巻き戻し、音量調整などがワイヤレスでコントロールできます。iOS 端末では、マウス左クリック/ページ戻る/マウスカーソル操作/メニュー/停止は使用できません。 AndroidとiOSに対応し、スイッチを切り替えることで使用可能です。 メニューボタンを押しながら電源をONにすることで、ゲームパッドモードに切替可能です。 VRゲームコンテンツもワイヤレスで快適に楽しめます。 単4型電池2本で動作可能です。 ゲームパッドモードはゲームパッドに対応しているアプリでのみ使用できます。お使いのアプリがゲームパッドに対応しているかを事前にご確認ください。 本製品はApple社のMFi準拠ゲームパッドではありません。iOSでのゲームパッドモードはiCade互換の信号が出力されます。 ご使用の端末、アプリによっては、本製品の一部のボタンが機能しない場合があります。 マウスカーソルの移動速度は、ご使用の端末の画面解像度によって異なります。 ボタン数10 振動なし 機能(連射機能)なし、(マクロ機能)なし、(ボタン配置切替機能(リマップ機能))なし、(POV(ハットスイッチ))なし 動作モードリモコンモード/ゲームパッドモード切り替え機能搭載 仕様アナログスティック:1本 軸数2軸(X軸、Y軸) 対応機種iPad、iPhone、iPod touch、Androidスマートフォン/タブレット 対応OSiOS6.0以降、Android5.0以降 通信方式FHSS方式 電波周波数(GHz)2.4 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄の机など):約3(メーカー環境でのテスト値であり保証ではありません。 ) インターフェイスBluetooth3.0 Class2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約34.8×120.0×54.3 質量(g)本体:約53(電池含まず) 連続動作時間約100時間 電源(本体)単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本 電源電圧(V)(本体)3.2 付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4アルカリ電池×2 保証期間6カ月 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43607735 JC-VRR01BK ブラック
5,310
 
 
取扱い終了
43607744 JC-VRR01WH ホワイト
5,310
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする