HDDケース/ネオプレン/Sサイズ/ブラック
クッション性の高いネオプレンケースがキズから優しく守る!出し入れが簡単なシリコン引き手のダブルファスナー付き”ネオプレン”ケース
用途クッション性の高いネオプレーン素材を採用し、ポータブルハードディスクをキズや汚れから優しく保護するケースです。 機器に傷が付きにくいシリコン製の引き手と、プラスチックファスナーを採用しています。 開閉しやすく、ハードディスクドライブを取り出しやすいダブルファスナーを採用しています。 ケース内側に、ケーブルなどを収納できる収納力に優れたポケットが付いています。
材質表/裏地:ポリエステル 芯材:合成ゴム
質量(g)36
色ブラック
ポケット数ポケット×1
幅W×厚さ×高さH(mm)105×18×143
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)82×122×16.5(参考収納)
内容量1個