バックパック リュック PCバッグ ビジネスバッグ×スポーツバッグ 大容量 ブラック BM-SBBP01

バックパック リュック PCバッグ ビジネスバッグ×スポーツバッグ 大容量 ブラック BM-SBBP01 エレコム

仕事帰りにスポーツ施設に通うのに最適。 ビジネス用品とスポーツ用品を別々に収納し、まとめて持ち出せるスポーツ&ビジネスバックパック”BUNP(バンプ)”。

用途ビジネス用品とスポーツ用品を別々に収納し、まとめて持ち出せるスポーツ&ビジネスバックパック”BUNP(バンプ)”です。 スポーツ用品収納部は、上部の開口部のほか、フロント部が横向きに大きく開く2Wayアクセスタイプです。 スポーツウェアケースとシューズケースが付属し、かさばる荷物をまとめて収納可能です。 スポーツウェアケースには、トレーニングウェアやソックス、ボディタオル、バスタオルなどをまとめて収納可能です。 シューズケースには、サイズ28cm程度までのシューズを収納可能です。 専用ケースは2段に重ねてバックパックに収納でき、ロッカーなどに入れた状態でもサイドから専用ケースを取り出し可能です。 バックパック側面に、ロッカーからバックパックを引き出しやすい丈夫なハンドルが付いています。 下段の専用ケースを取り出しても上段のケースが落ちてこないようにできる固定留め具が付いています。 フロント部内側には、ペットボトルや水筒の収納に便利なメッシュポケットと、シャンプーやボディーソープなどの収納に便利な小物ポケットが付いています。 上部の開口部内側には、スマホやハンカチなど薄いものが収納できるポケットが付いています。 ビジネス用品収納部には、クッション付きの専用ポケットに15.6インチまでのノートPCと12.9インチまでのタブレットが収納でき、A4ファイル/ノートや筆記用具、ガジェットなどもまとめて収納可能です。 背面に長財布なども収納できるファスナーポケットが付いています。 両ショルダー部にスポーツ施設の会員証やICカードなどの収納に便利なファスナーポケットが付いています。 肩にかかる負担を軽減し、バッグが重たくなってもずり落ちず安定して持ち運べるチェストベルトが付いています。 キャリーバーへ固定できるキャリーベルトを配置しています。 表面生地全体に撥水加工を施しており、水をはじきます。また、ファスナー生地部分からの水濡れを防ぐ止水ファスナーを採用しています。 内部への水の浸入を完全に防ぐものでありません。 材質バッグ本体:〔表面〕ポリエステル(撥水加工)、〔裏面〕ポリエステル、スポーツウェア/シューズケース 本体:〔表面〕ポリエステル、〔裏面〕ポリエステル 質量(g)バッグ本体:約1490、スポーツウェアケース:約240、シューズケース:約300 タイプバックパック 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ本体:約325×200×450(取手、ショルダーベルト含まず)、シューズケース本体:約320×125×210(取手含まず)、スポーツウェアケース本体:約250×125×210(取手含まず) 気室数2気室 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)参考収容:バッグ本体(ケース取り外し時):約320×125×430、シューズケース本体:約310×110×200、スポーツウェアケース本体:約230×100×200、PC収納部(~15.6inch):約380×25×260、タブレット収納部(~12.9inch):約280×5.9×215 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43608173 BM-SBBP01BK ブラック
22,800
 
 
取扱い終了
43608189 BM-SBBP01NV ネイビー
22,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする