iPod Touch/ソフトケース/クリア

iPod Touch/ソフトケース/クリア エレコム iPod Touch/ソフトケース/クリア エレコム iPod Touch/ソフトケース/クリア エレコム iPod Touch/ソフトケース/クリア エレコム iPod Touch/ソフトケース/クリア エレコム iPod Touch/ソフトケース/クリア エレコム

本体デザインが美しく際立つ極薄0.7mm。強じんな耐久性としなやかな弾力性を合わせ持ったTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用したiPod touch2015用ソフトケースです。

用途本体デザインを損なわず、美しさが際立つ極薄0.7mmのケースです。 シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。 各種端子やボタン周りまでケースが覆われた設計になっています。 iPod touch2015をキズや汚れから守る、強じんでしなやかなTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用したソフトケースです。 落下防止のストラップを取り付けできるストラップホール付き クリア 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン) 対応機種iPod touch 2015 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43608286 AVA-T17UCUCR
オープン
1,498
1,648 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポータブルオーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする