腕時計G-SHOCK GW-8900A-1JF
タフネスを追求し進化を続けるG-SHOCKから、基本機能を追求した新しいスタンダードモデルが登場。
G-SHOCKらしい武骨な大型ケースに、操作性の良い大型のボタンを採用しました。また、ライトには発光時間の切り替えが可能な白色高輝度LEDを搭載。フルオートLEDライトとなっており、明暗を感知し腕を傾けるだけで発光します。カラーには、ブランドカラーのレッドを差し色に用いた定番カラーのGW-8900と、反転液晶を採用しクールに仕上げたGW-8900Aをラインアップ。タフな構造はそのままに、基本性能を進化させたNewスタンダードG-SHOCKです。
世界6局(日本2局、中国、アメリカ、イギリス、ドイツ)の標準電波を受信し、時刻を自動修正するマルチバンド6、タフソーラー、白色高輝度LEDバックライト
機能
タフソーラー(ソーラー充電システム)、ワールドタイム:世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示、UTCダイレクト呼出機能、パワーセービング機能(暗所では一定時間が経過すると表示を消して節電します)、12/24時間制表示切替、操作音ON/OFF切替機能
LEDバックライト(フルオートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)、時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報、ストップウオッチ(1/100秒、24時間計、スプリット付き)タイマー(セット単位:1分、最大セット:24時間、1秒単位で計測)、フルオートカレンダー
質量(g)70
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ケース:55.1×52.5×16.3
表示バッテリーインジケーター表示
表示方式デジタル
ガラス部無機ガラス
連続使用時間フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間:機能使用の場合/約10ヵ月、パワーセービング状態の場合/約33ヵ月
LED色ホワイト
電波受信機能電波受信機能:自動受信(最大6回/日、中国電波は最大5回/日)/手動受信、【日本】受信電波:JJY、周波数:40kHz/60kHz(福島/九州両局対応モデル)、【北米地域】受信電波:WWVB、周波数:60kHz、【ヨーロッパ地域】受信電波:MSF/DCF77、周波数:60kHz/77.5kHz、【中国】受信電波:BPC、周波数:68.5kHz
防塵防水性能20気圧防水
耐衝撃性耐衝撃構造(ショックレジスト)
材質(バンド)樹脂
材質(ベゼル)樹脂・アルミ
内容量1台
LEDバックライト(フルオートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)、時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報、ストップウオッチ(1/100秒、24時間計、スプリット付き)タイマー(セット単位:1分、最大セット:24時間、1秒単位で計測)、フルオートカレンダー
注意
※ホームタイム設定を受信可能な都市に設定すると、都市に合わせた局を受信します。尚、時差は選択した都市によって設定されます。※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。