チェンソー防護用チャップス
チェンソー使用で事故件数の約6割を脚部が占めています。
防護素材には特殊な繊維を特別な方法で縫い合わせることにより、優れた耐切削性能を発揮し、チェンソーが接触した場合に防護素材が回転するソーチェンに絡みつき、ソーチェンの回転を停止させます。
天候の悪い日や薄暗い山林の中でも高い視認性を確保できるオレンジ色を採用
固定バックルでズレにくく、フィット感に優れ、動きやすい
便利なポケット付き
耐候性、耐油性に優れたポリエステル製で洗濯可能
サイズフリー
質量(g)890
規格EN381-5 CLASS1 20m/s(欧州規格適合品)
丈(cm)100
ウエスト有効サイズ(cm)57~121
内容量1着
注意
※本製品の着用によりケガのリスクを100%回避できるわけではありません。