Wacom ペンタブレット Mobile Studio Pro 13用ペーパーライク反射防止フィルム

Wacom ペンタブレット Mobile Studio Pro 13用ペーパーライク反射防止フィルム サンワサプライ Wacom ペンタブレット Mobile Studio Pro 13用ペーパーライク反射防止フィルム サンワサプライ Wacom ペンタブレット Mobile Studio Pro 13用ペーパーライク反射防止フィルム サンワサプライ

紙のような描き心地のペーパーライクフィルムです。 反射防止フィルムを採用しており周囲からの反射を防止します。
接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。 両面テープなどは不要です。
専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。 (貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。)
タッチパネルに対応しています。
ホコリ、指紋、キズなどから、液晶画面を守ります。 電気特性、耐薬品性、耐候性、耐水性に優れています。

仕様ヘイズ:12.4% 適合機種Wacom ペンタブレット Mobile Studio Pro 13、Wacom MobileStudio Pro 13 材質接着面:シリコン膜、外側:PET 厚さ(mm)0.2 質量(g)22 寸法(幅W×高さH)(mm)325.3×196.2 透過率(%)91 耐熱性-10~80℃ 粘着力60~100mN/25mm 表面硬度3H アズワン品番64-0910-03 内容量1個
注意
※フィルムはペーパーライク反射防止タイプです。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43637449 LCD-WMP13P
2,780
2,298
2,528 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする