静音有線ブルーLEDマウス
マウスの右側面にサイドボタンを搭載した、左利き専用の有線マウスです。
左右クリック、サイドボタンに静音スイッチを採用しています。
赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載しています。
用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600・2400カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。
差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。
右利きの方もテンキーやペンなど右手は他のことに使いたいという方にも便利です。
ボタン数2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)
インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠(USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。)
質量(g)約86
ケーブル長(m)約1.5
対応OSWindows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.3~10.11、Mac OS X 10.9、Mac OS X Mountain Lion、Windows(R) 8 (RP x64)、Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、macOS Sierra
接続方式有線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×110×40
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ(USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種)
分解能800・1200・1600・2400カウント/インチ
アズワン品番64-0910-06
内容量1個
注意
※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。 ※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合があります。
※Mac OS X(10.3以降)は、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。
※機種により対応できないものもあります。
※この文章中に表記されているその他すべての製品名などは、それぞれのメーカーの登録商標、商標です。
マウス の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07