曜日別特売

標識灯 ゼニピカⅢ

標識灯 ゼニピカⅢ - ゼニライトブイ標識灯 ゼニピカⅢ - ゼニライトブイ
(1件のレビュー)

小さなボディで大きく光る。
高輝度LEDの採用とレンズの改良で視認性が大幅に向上。
二重パッキンによる高い防水性。
日光弁により昼間は点灯しない経済設計。
ポンデン竿などに取り付けやすいガイド付。
アルカリ乾電池4本で約20日間使用可能。

光色白光仕様【灯質】2秒1閃、【点滅器】全電子式点滅器、【数量】4直列1並列4個質量(g)約100(乾電池除く)主要材質ABS樹脂光源高輝度LED全長(cm)約14(灯ろう含む)使用電池単三アルカリ乾電池材質(カバー)アクリル電池寿命約20日内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43636916ゼニピカⅢ
オープン
3,098
3,408(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月20日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43636916
2023-05-30
用途: 海上のブイ
農・林・水産業

上部のレンズと電池装填部分が一体型なのでレンズごと外せるので電池交換の作業が楽です。他社製品はレンズ・点灯ユニット・電池装填部分がバラバラで電池交換作業が手間取るので助かります。
またガイドが付いているので丸パイプ状のものに固定しやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする