ゼニライトブイ
標識灯 L-2型
(1件のレビュー)
光色
白光
仕様
【灯ろう】L-2型用、【灯質】4秒1閃、【点滅器】全電子式点滅器(FL-615404・P.D.日光弁付)、【数量】4直列1並列4個
質量(kg)
約1(電池除く)
全長(m)
約0.42(灯ろう含む)
主要材質
ABS樹脂
光源
LED電球(6V1.2W)
使用電池
単一アルカリ乾電池(LR20)
電池寿命
約70日
高さ(m)
【灯】約0.36
光達距離(海里)
3.0km(大気透過度T=0.74)
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43636925
L-2型 赤
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
43636934
L-2型 黄
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
43636943
L-2型 緑
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください