ゼニライトブイ
標識灯 L-3型
強靭な長持ち、大きな光。
高輝度LEDとクラス最大のレンズの採用で視認性が大幅に向上。
二重パッキンによる高い防水性。
日光弁により昼間は点灯しない経済設計。
各種灯色を取り揃えました。(白・黄)。
材質
カバー:ポリカーボネート樹脂、標体:ABS樹脂
質量(kg)
約1
全長(m)
約0.38
レンズ
70mm非球体フレネルレンズ
光源
超高輝度LED
使用電池
単一アルカリ乾電池
光度(cd)
(実効)4.5※保守率0.77含まず
高さ(m)
【灯】約0.35
光達距離(海里)
3.5km(大気透過度T=0.74)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43636959
L-3型 黄(乾電池式)
黄光
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
当日出荷
43636968
L-3型 白(乾電池式)
白光
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください