スポッティングスコープ

スポッティングスコープ PENTAX(ペンタックス)

大口径100mmEDガラス採用。
驚きの明るい視野を実現する、ストレート(直視型)スコープ。

対物レンズ有効径(mm)100 長さ(mm)510 幅(mm)117 高さ(mm)134 質量(g)2600 タイプストレート(直視型) 形式ポロリズム直視型 レンズ構成3群3枚 取付径(Φmm)【アイピース】31.7 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43642288 PF-100ED
260,000
259,800
285,780 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする