曜日別特売

オイルシール AC型 フッ素ゴム(FKM)

オイルシール AC型 フッ素ゴム(FKM) - 武蔵オイルシール工業

オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
特に優れた耐酸性、耐溶剤性、熱性により、広い使用範囲を持っております。

材質フッ素ゴム(FKM)型式AC使用温度範囲-20℃~+220℃内容量1個
全56種類を絞り込む
内径(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
56種類すべて表示中
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43700853AC 16 26 716267
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
43700878AC 17 28 717287
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
43700896AC 18 30 718307
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
43700914AC 20 30 720307
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
43700939AC 25 38 725387
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
43700957AC 25 40 825408
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
43700975AC 28 42 828428
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
43700993AC 30 42 830428
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
43701018AC 30 45 830458
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
43701036AC 32 52 11325211
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
43701054AC 35 47 735477
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
43701079AC 35 50 835508
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
43701097AC 35 55 11355511
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
43701115AC 40 58 840588
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
43701133AC 40 62 12406212
オープン
4,798
5,278(税込)
72日以内出荷
返品不可
43701158AC 42 65 12426512
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
43701176AC 45 68 12456812
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
43701194AC 50 68 950689
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
43701219AC 50 70 10507010
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
43701237AC 50 72 12507212
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
43701255AC 55 72 955729
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
43701273AC 55 78 12557812
オープン
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
43701298AC 60 75 960759
オープン
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
43701316AC 60 82 12608212
オープン
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
43701334AC 65 88 12658812
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
43701359AC 65 90 13659013
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
43701377AC 70 90 10709010
オープン
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
43701395AC 70 92 12709212
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
43701413AC 75 100 137510013
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
43701438AC 80 100 108010010
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
43701456AC 80 105 138010513
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
43701474AC 90 110 139011013
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
43701499AC 90 115 139011513
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
43701517AC 95 120 139512013
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
43701535AC 100 125 1310012513
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
43701553AC 105 135 1410513514
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
43701578AC 110 140 1411014014
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
43701596AC 115 145 1411514514
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
43701614AC 120 150 1412015014
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
43701639AC 125 155 1412515514
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
43701657AC 130 160 1413016014
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
43701675AC 135 165 1413516514
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
43701693AC 140 170 1414017014
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
43701718AC 145 175 1414517514
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
43701736AC 150 180 1415018014
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
43701754AC 160 190 1416019014
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
43701779AC 160 190 1616019016
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
43701797AC 170 200 1617020016
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
43701815AC 180 210 1618021016
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
43701833AC 190 225 1619022516
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
2022-07-29

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする