曜日別特売

オイルシール UD型 フッ素ゴム(FKM)

オイルシール UD型 フッ素ゴム(FKM) - 武蔵オイルシール工業

オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
特に優れた耐酸性、耐溶剤性、熱性により、広い使用範囲を持っております。

材質フッ素ゴム(FKM)型式UD使用温度範囲-20℃~+220℃内容量1個
全50種類を絞り込む
内径(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
50種類すべて表示中
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43701973UD 20 40 11204011
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
43701998UD 22 42 11224211
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
43702016UD 25 45 11254511
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
43702034UD 28 48 11284811
オープン
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
43702059UD 30 50 11305011
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
43702077UD 32 52 11325211
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
43702095UD 35 55 11355511
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
43702113UD 38 58 11385811
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
43702138UD 40 62 11406211
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
43702156UD 40 62 12406212
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
43702174UD 42 65 12426512
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
43702199UD 45 68 12456812
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
43702217UD 48 70 12487012
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
43702235UD 50 72 12507212
オープン
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
43702253UD 52 75 12527512
オープン
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
43702278UD 55 78 12557812
オープン
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
43702296UD 58 80 12588012
オープン
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
43702314UD 60 82 12608212
オープン
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
43702339UD 62 85 12628512
オープン
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
43702357UD 65 88 12658812
オープン
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
43702375UD 68 90 12689012
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
43702393UD 70 92 12709212
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
43702418UD 75 100 137510013
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
43702436UD 80 105 138010513
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
43702454UD 85 110 138511013
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
43702479UD 90 115 139011513
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
43702497UD 95 120 139512013
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
43702515UD 100 125 1310012513
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
43702533UD 105 135 1410513514
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
43702558UD 110 140 1411014014
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
43702576UD 115 145 1411514514
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
43702594UD 120 150 1412015014
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
43702619UD 125 155 1412515514
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
43702637UD 130 160 1413016014
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
43702655UD 135 165 1413516514
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
43702673UD 140 170 1414017014
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
43702698UD 145 175 1414517514
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
43702716UD 150 180 1415018014
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
43702734UD 160 190 1616019016
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
43702759UD 170 200 1617020016
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
43702777UD 180 210 1618021016
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
43702795UD 190 225 1619022516
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
43702813UD 200 240 2020024020
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
43702838UD 210 250 2021025020
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
43702856UD 220 260 2222026022
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
43702874UD 230 260 2023026020
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
43702899UD 240 280 1924028019
オープン
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
43702917UD 260 320 2526032025
オープン
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
43702935UD 290 350 2529035025
オープン
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
43702953UD 300 360 2530036025
オープン
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
2022-07-29

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする