スルーホール取付ネジ取付けネジ

スルーホール取付ネジ取付けネジ - MAC8(マックエイト)

スルーホール穴に半田付で固定するネジです。
頭部内側の凸部が部品面側まで半田を確実に上げることが出来ます。
セットワッシャーを使用するとフロー半田する事が出来ます。
圧着端子、放熱板、パネルの取付等に御利用下さい。

材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ寸法A(mm)6寸法B(mm)0.7寸法C(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法MM3 P=0.5内容量1袋(100個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
436510383MT-55
オープン
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
436510473MT-66
オープン
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
436510563MT-77
オープン
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
436510653MT-88
オープン
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
436510743MT-99
オープン
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
436510833MT-1010
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする