傾斜ソケット
子基板が45°の角度で取付けられます。
直角に取付ける物より高さが低く出来る為、省スペースとなり、又、PC板の点検も容易にできます。
表示素子を取付けると、見やすくなります。
材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅
仕上ソケット部:ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト:ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電流(A)1
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)10以下
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ピン径(Φmm)0.35~0.47
プリント板取付穴径(Φmm)0.7
挿抜回数100回以上
挿抜力(g)30以上(1ピン当り)
内容量1袋(10個)
電子部品(オンボード) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31