ソケット君 吸着用ピン引き抜き工具

ソケット君 吸着用ピン引き抜き工具 MAC8(マックエイト)

スルーホール穴にAFシリーズをマウンターにて自動搭載し、リフローするだけでスルーホール穴がソケットに変身します。
鉛フリー半田による熱上昇から部品を守ることが出来ます。
各種部品(線径 0.40~1.0Φ)の取付けが可能。

材質ベリリウム銅(吸着用ピン:アルミ) 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 接触抵抗(mΩ)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨メタルマスク厚(μ)100~150 挿抜回数100回以上 内容量1袋(1個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43657243 AF-JIG
オープン
11,980
13,178 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする