調整部品用

調整部品用 MAC8(マックエイト)

抵抗、コンデンサー等、調整部品の取付に御利用下さい。
2.54mmピッチ、20ピン連結

材質ピン:黄銅、樹脂:PBT(UL94V-0)赤色 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 プリント板取付穴径(Φmm)0.8 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43657399 AM-1-1 0.8 2.5 1
オープン
5,798
6,378 (税込)
10日以内出荷

返品不可
43657408 AM-1-2 1 5 1.5
オープン
5,698
6,268 (税込)
11日以内出荷

返品不可
43657417 AM-1-3 1 8 1.5
オープン
5,798
6,378 (税込)
33日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする