サイドソケット

サイドソケット MAC8(マックエイト)

表面実装用基板のサイドにあるランド(パッド)から信号ライン、GNDラインを取出せるソケットです。
上部穴の部分に電線を半田付し、プリント基板の横から挿入し固定して下さい。
プリント基板の板厚によって6種類用意しています。

材質リン青銅 使用温度範囲(℃)-40~+150 定格電流(A)8 接触抵抗(mΩ)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 挿抜回数100回以上 挿入力(g)800以下 抜去力(g)100以上 内容量1袋(100個)
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
適合プリント基板厚さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43666508 EC-0.2-G ニッケル下地金メッキ 0.1 0.2
オープン
3,698
4,068 (税込)
10日以内出荷

返品不可
43666517 EC-0.2-S ニッケル下地スズメッキ 0.1 0.2
オープン
2,998
3,298 (税込)
11日以内出荷

返品不可
43666526 EC-0.6-G ニッケル下地金メッキ 0.4 0.6
オープン
3,698
4,068 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43666535 EC-0.6-S ニッケル下地スズメッキ 0.4 0.6
オープン
2,998
3,298 (税込)
11日以内出荷

返品不可
43666544 EC-0.8-G ニッケル下地金メッキ 0.6 0.8
オープン
3,698
4,068 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43666553 EC-0.8-S ニッケル下地スズメッキ 0.6 0.8
オープン
2,998
3,298 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43666569 EC-1.0-G ニッケル下地金メッキ 0.8 1
オープン
3,698
4,068 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43666578 EC-1.0-S ニッケル下地スズメッキ 0.8 1
オープン
2,998
3,298 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43666587 EC-1.2-G ニッケル下地金メッキ 1 1.2
オープン
3,698
4,068 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43666596 EC-1.2-S ニッケル下地スズメッキ 1 1.2
オープン
2,998
3,298 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43666605 EC-1.6-G ニッケル下地金メッキ 1.4 1.6
オープン
3,898
4,288 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43666614 EC-1.6-S ニッケル下地スズメッキ 1.4 1.6
オープン
2,998
3,298 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする