ケース用シール

ケース用シール MAC8(マックエイト)

HG、HEシリーズのケースの上に貼りつけて型番等を不滅インキ、タイプで書き込んで下さい。

仕様銀マットシール(粘着剤付) 寸法A(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法B(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43667454 ES-1 13 HE1-1、HE-2-1
オープン
319
351 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43667463 ES-2 18 HE1-2、HE-2-2
オープン
319
351 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43667479 ES-3 28 HE1-3、HE-2-3
オープン
319
351 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43667488 ES-4 38 HE1-4、HE-2-4
オープン
319
351 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする