ジャンプソケット(2mmピッチ)
本製品とWC-20-3.2、WCW-20-3.2、WCAシリーズ、HWC-2P-Gの組合わせで切替が出来ます。
材質コンタクト部:リン青銅、樹脂部:LCP黒色(UL94V-0)
仕上コンタクト部:ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電圧(V)125(AC,DC)
定格電流(A)3
接触抵抗(mΩ)20以下
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ピン径(Φmm)0.5□、P=2.0
挿抜力(g)150以上
内容量1袋(100個)
機構部品(電子部品) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31