アングル型 (2.54mmピッチ)
プリント基板を直角に立てる時に御利用下さい。
2.54mmピッチ、20ピン連結。
モールドカット用ニッパー(品番MOC-3)でカットして御希望の極数で御使用になれます。
材質ピン:黄銅、樹脂:PBT赤色(UL94V-0)
仕上ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板取付穴径(Φmm)0.8
適合ソケットピンPM-1
内容量1袋(10個)
その他機構部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30