表面実装用縦型連結ソケット
表面実装用ソケットの縦型タイプです。
2.54mmピッチで20ピン連結しています。
ICも挿入可能です。
OQ-13、OQS-13、MXシリーズでプリント基板を二段重ねすることが出来ます。
材質ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)
仕上ソケット部:ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電圧(V)125(AC,DC)
定格電流(A)1
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)10以下
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ピン径(Φmm)0.45~0.6
絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
挿抜回数100回以上
挿入力(g)70以上(1ピン当り)
抜去力(g)70以上(1ピン当り)
内容量1袋(10個)
電子部品(オンボード) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31