高電流用バー取付台

高電流用バー取付台 MAC8(マックエイト)

高電流用バーをプリント基板上に浮かせて配線する場合に御利用下さい。
PWA、PWTはスルーホールタイプ、PWB、PWHは表面実装用タイプです。
PWA、PWBはプリント基板から絶縁されます。

材質金属部:黄銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0) 仕上ニッケル下地スズメッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)50 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43700318 PWA-5-9 絶縁
オープン
2,998
3,298 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43700327 PWB-5-10 絶縁
オープン
2,998
3,298 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43700336 PWH-5-5 導通
オープン
659
725 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43700345 PWT-5-5 導通
オープン
739
813 (税込)
33日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする