ノートPC向け 1600MHz(PC3-12800)対応 204pin DDR3 SDRAM SO DIMM
ノートPC向け 1600MHz(PC3-12800)対応 204pin DDR3 SDRAM SO DIMM。
1600MHz(PC3-12800)の高速動作を実現。
確実な実機検証/安定した高速転送の高信頼メモリー。
環境に配慮したRoHS指令対応。
規格JEDEC準拠PC3-12800 204pin SO DIMM
電圧(V)1.5
保証期間5年間
RoHS指令(10物質対応)対応
特性転送クロック:1600MHz、搭載DRAM:DDR3 SDRAM
CASレイテンシーCL=11
SPD対応
内容量1個
PCパーツ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
 - 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
 
- 回答:
 - お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書) 
2022-04-07