PC4-19200(DDR4-2400MHz)対応ノートパソコン用メモリー

PC4-19200(DDR4-2400MHz)対応ノートパソコン用メモリー グリーンハウス

PC4-19200(DDR4-2400MHz)対応ノートパソコン用メモリー。
確実な実機検証/安定した高速転送を実現した高信頼メモリー。
安心の永久保証メモリー。鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応。

規格JEDEC準拠 PC4-19200 260pin Unbuffered SO DIMM 電圧(V)1.2 保証期間永久 転送レートデータ:19.2(GB/秒) RoHS指令(10物質対応)対応 特性転送クロック:2400MHz、搭載DRAM:DDR4 SDRAM CASレイテンシーCL=17 SPD対応 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
容量(GB)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43688768 GH-DNF2400-4GB 4
オープン
5,998
6,598 (税込)
5日以内出荷

返品不可
43688777 GH-DNF2400-8GB 8
オープン
7,998
8,798 (税込)
14日以内出荷

返品不可
43688786 GH-DNF2400-16GB 16
オープン
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする