ガススプリング式 4軸 液晶モニターアーム
ARCHISS Monitor Arm Basic「ガススプリング式4軸液晶モニターアーム」は、
4軸タイプで前後・左右・上下の移動に対応し、上下の高さ方向はガススプリング式で簡単に調節が可能です。
また、モニターのチルト・パン・ローテーションに対応しているので、あらゆる角度にモニターを調節ができます。
また、クランプ方式・グロメット方式の両方に対応しているため、様々なデスクに取り付けることが可能です。
取付方式クランプ方式。グロメット方式
耐荷重(kg)8
適合モニターサイズ最大32インチ
セット内容アーム、ポール、クランプ、グロメット金具A、グロメット金具B、VESA金具(75×75mm/100×100mm)、六角レンチ(4mm/5mm/6mm)、 ポール固定ネジ×3個、クランプカバー、VESA金具固定用ネジ、ケーブルガイド、 M4×12mmネジ×4個、M4×16mmネジ×4個、M5×12mmネジ×4個、M5×16mmネジ×4個、ワッシャー(小)×4個、ワッシャー(大)×4個、 取扱説明書兼保証書
材質スチール/アルミ/ABS
質量(kg)約3.5
寸法(幅W×奥行D)(mm)(取付必須)105×110
天板寸法(mm)(取付可能)クランプ:20~80、グロメット:20~40
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約560×85×800
保証期間ご購入日より1年間(保証書必要)
アズワン品番65-0446-61
対応寸法(mm)(VESA)75×75/100×100
可動範囲回転:360°(+180°/ -180°)、パン(左右):180°(+90°/ -90°)、チルト(上下):70°(+35°/ -35°)
内容量1個
注意
※本製品に取り付けるモニターに関して、VESA穴の位置がモニターの中央、または、バランスが取れている位置にあるモニターを取り付けてください。 ※右図のように、ある方向に重量が偏ったモニターを取り付けた場合、 使用時に重量が重い方に傾く可能性があります。
モニターアーム の新着商品



カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07